18,12 €/ Unitéhors TVA
21,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VMPC 35 |
Version | Montage bloc commande |
Type de valve | Direct |
Type de réglage | Vis |
Cavité | M 20x1.5 |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 35 l/min |
Plage de réglage | 50 - 300 bar |
Matériau | Acier |
Joints | NBR |