Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Limiteur de pression à cartouche VMPC 35 V 10-120 bar

  • ERIKS:14812873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Valve utilisée pour limiter la pression d’un circuit hydraulique à une valeur de calibrage spécifique. Une fois que cette valeur est atteinte, la valve s’ouvre et décharge la pression de façon qu’elle ne monte pas au-delà de la valeur de calibrage.

Matériau
  • Corps : acier zingué.
  • Pièces internes : acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints d'étanchéité : Buna-N.
Ajouter à la liste

18,12 €/ Unitéhors TVA

21,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VMPC 35
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Direct
Type de réglage
Vis
Cavité
M 20x1.5
Pression de service maximum
120 bar
Flux d'huile maximale
35 l/min
Plage de réglage
10 - 120 bar
Matériau
Acier
Joints
NBR