Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Limiteur de pression à cartouche VMPC 20 V 50-350 bar

  • ERIKS:14812871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Valve utilisée pour limiter la pression d’un circuit hydraulique à une valeur de calibrage spécifique. Une fois que cette valeur est atteinte, la valve s’ouvre et décharge la pression de façon qu’elle ne monte pas au-delà de la valeur de calibrage.

Matériau
  • Corps : acier zingué.
  • Pièces internes : acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints d'étanchéité : Buna-N.
Ajouter à la liste

20,36 €/ Unitéhors TVA

24,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VMPC 20
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Direct
Type de réglage
Vis
Cavité
C-8-2
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
20 l/min
Plage de réglage
50 - 350 bar
Matériau
Acier
Joints
NBR