20,36 €/ Unitéhors TVA
24,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VMPC 20 |
Version | Montage bloc commande |
Type de valve | Direct |
Type de réglage | Vis |
Cavité | C-8-2 |
Pression de service maximum | 180 bar |
Flux d'huile maximale | 20 l/min |
Plage de réglage | 10 - 180 bar |
Matériau | Acier |
Joints | NBR |