Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Limit. de pres.VMPP 3/4'' V 50-400 bar V0725/V400

  • ERIKS:14812903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour limiter la pression d’un circuit hydraulique à une valeur de calibrage spécifique. Une fois que cette valeur est atteinte, la Vanne s’ouvre et décharge la pression de façon qu’elle ne monte pas au-delà de la valeur de calibrage. Cette Vanne différenciée légèrement plus lente à l’ouverture mais demeure plus constante au calibrage lorsque le débit varie.

Matériau:
  • Corps: acier zingué.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Montage sur tube; raccords BSP.
Ajouter à la liste

76,92 €/ Unitéhors TVA

93,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VMPP
Version
Montage en ligne
Type de valve
Du clapet de décharge
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
120 l/min
Plage de réglage
50 - 400 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/4" BSP
Joints
NBR