21,60 €/ Unitéhors TVA
26,14 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VRF |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Avec clapet anti-retour |
Type de réglage | Bouton |
Pression de service maximum | 300 bar |
Flux d'huile maximale | 45 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/8" BSP |
Joints | NBR |