25,05 €/ Unitéhors TVA
30,31 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VRF |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Avec clapet anti-retour |
Type de réglage | Bouton |
Pression de service maximum | 300 bar |
Flux d'huile maximale | 70 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2" BSP |
Joints | NBR |