179,00 €/ Unitéhors TVA
216,59 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VRF |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Avec clapet anti-retour |
Type de réglage | Bouton |
Pression de service maximum | 230 bar |
Flux d'huile maximale | 210 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1.1/4" BSP |
Joints | NBR |