Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Etrangleur reglable bidirectionnelle du débit à collecteur VRB 3/8"

  • ERIKS:14229104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes qui permettent de réguler la vitesse d’un actionneur dans les deux directions. N’étant pas compensées à la pression, la régulation du fluide dépendra de la pression et de la viscosité de l’huile.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

19,32 €/ Unitéhors TVA

23,38 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VRB
Version
Montage en ligne
Type de valve
Sans clapet anti-retour
Type de réglage
Bouton
Pression de service maximum
300 bar
Flux d'huile maximale
45 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR