Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Etrangleur reglable bidirectionnelle du débit à collecteur VRB 3/4"

  • ERIKS:14229106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes qui permettent de réguler la vitesse d’un actionneur dans les deux directions. N’étant pas compensées à la pression, la régulation du fluide dépendra de la pression et de la viscosité de l’huile.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

32,39 €/ Unitéhors TVA

39,19 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VRB
Version
Montage en ligne
Type de valve
Sans clapet anti-retour
Type de réglage
Bouton
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
110 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/4" BSP
Joints
NBR