Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Diviseur de débit DFL 10-20

  • ERIKS:14229141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes qui permettent la division du fluide à l’entrée en deux parts égales (50/50), tandis que, dans le sens opposé, elles le réunissent indépendamment de la variation de pression produite par les actionneurs et par leur portée. Elles sont utilisées lorsque deux actionneurs identiques, non couplés mécaniquement, alimentés par la même pompe et réglés par le même distributeur, doivent se déplacer simultanément à l’entrée et à la sortie.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Montage sur tube: raccords BSP.
Ajouter à la liste

122,10 €/ Unitéhors TVA

147,74 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Type
Montage en ligne
Débit
10-20 l/min
Pression de service maximum
250 bar
Raccords
C,A,B: 3/8" BSP
Matériau
Acier