Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Déviateur débit 6-voies à commande manuelle DF6 3/8" acier

  • ERIKS:14229211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes utilisées pour dévier le débit de deux entrées vers 4 sorties (2 à la fois, en alternance). Elles sont utilisées pour alimenter deux actionneurs.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

70,92 €/ Unitéhors TVA

85,81 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
DF 6A
Version
Montage en ligne
Type de valve
6-voies
Pression de service maximum
300 bar
Type de commande
Manuel
Flux d'huile maximale
40 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR