Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Déviateur débit 6-voies à commande manuelle DF6 1/2" CC

  • ERIKS:12495643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes comptant deux déviateurs à 3 voies couplés : chacune des deux sections a pour tâche de dévier le débit d’une seule alimentation vers deux sorties. Un seul levier permet d’actionner simultanément les deux sections. Ils peuvent être utilisés pour actionner deux actionneurs.
  • Centre fermé
  • Corps: fonte
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Pression de service maximale : 220 - 315 bar, selon la taille.
  • Débit maximal : 60 - 180 l/min, selon la taille.
Ajouter à la liste

105,93 €/ Unitéhors TVA

128,18 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
DF 6
Version
Montage en ligne
Type de valve
6-voies
Pression de service maximum
280 bar
Type de commande
Manuel
Flux d'huile maximale
90 l/min
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR