Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Déviateur débit 4-voies à commande manuelle IF4 1/2" CC

  • ERIKS:12495647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes utilisées pour inverser le débit de l’huile depuis deux entrées vers deux sorties. Elles peuvent être utilisées pour actionner des actionneurs à double effet ou pour inverser la rotation d’un moteur hydraulique.
  • Inverseur de débit manuelle à 4 voies
  • Centre fermé
  • Corps: fonte
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Pression de service maximale : 220 - 300 bar, selon la taille.
  • Débit maximal : 35 - 90 l/min, selon la taille.
Ajouter à la liste

48,07 €/ Unitéhors TVA

58,16 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
IF 4
Version
Montage en ligne
Type de valve
4-voies
Pression de service maximum
250 bar
Type de commande
Manuel
Flux d'huile maximale
50 l/min
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR