Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Déviateur débit 3-voies à commande manuelle DF3 1" CC

  • ERIKS:12495628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes utilisées pour dévier le débit à l’entrée vers deux ouvertures de sortie.
Déviateur de débit manuelle à 3 voies
  • Centre fermé
  • Corps: fonte
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Pression de service maximale : 220 - 315 bar, selon la taille.
  • Débit maximal : 60 - 180 l/min, selon la taille.
Ajouter à la liste

58,63 €/ Unitéhors TVA

70,94 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
DF 3
Version
Montage en ligne
Type de valve
3-voies
Pression de service maximum
220 bar
Type de commande
Manuel
Flux d'huile maximale
180 l/min
Raccords
1" BSP
Joints
NBR