Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Déviateur débit 3-voies à commande manuelle DF3 1/4" AP CC

  • ERIKS:14229205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes utilisées pour dévier le débit à l’entrée vers deux ouvertures de sortie.

Matériau:
  • Corps: acier
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: BUNA N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

40,71 €/ Unitéhors TVA

49,26 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
DF AP CC
Version
Montage en ligne
Type de valve
3-voies
Pression de service maximum
500 bar
Type de commande
Manuel
Flux d'huile maximale
40 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/4" BSP
Joints
NBR