Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour VUI 3/4"

  • ERIKS:14229078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les clapets anti-retour permettent un écoulement libre dans un sens et bloquent l'écoulement dans le sens inverse ; ils sont utilisés pour maintenir la pression d'un système hydraulique.
  • Corps : acier zingué.
  • Joints : BUNA N.
  • Orifices BSP.
Ajouter à la liste

18,58 €/ Unitéhors TVA

22,48 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VUI
Pression d'ouverture
0,9 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
80 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/4" BSP
Joints
NBR