55,58 €/ Unitéhors TVA
67,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VU MM |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 1 bar |
Pression de service maximum | 320 bar |
Flux d'huile maximale | 300 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1.1/4" BSP |
Joints | NBR |