Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour VU MM 1.1/2"

  • ERIKS:14229073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les clapets anti-retour permettent un écoulement libre dans un sens et bloquent l'écoulement dans le sens inverse ; ils sont utilisés pour maintenir la pression d'un système hydraulique.
  • Corps : acier zingué.
  • Pièces internes : acier trempé et rectifié.
  • Joints d'étanchéité : BUNA N.
  • Orifices BSP.
Ajouter à la liste

73,80 €/ Unitéhors TVA

89,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VU MM
Version
Montage en ligne
Pression d'ouverture
1 bar
Pression de service maximum
320 bar
Flux d'huile maximale
240 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1.1/2" BSP
Joints
NBR