Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour VU 3/4'' NPT ±0,4/0,7 VN620

  • ERIKS:14812956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les clapets anti-retour permettent un écoulement libre dans un sens et bloquent l'écoulement dans le sens inverse ; ils sont utilisés pour maintenir la pression d'un système hydraulique.
  • Corps : acier zingué.
  • Pièces internes : acier trempé et rectifié.
  • Joints d'étanchéité : Buna-N.
  • Orifices BSP.
Ajouter à la liste

13,10 €/ Unitéhors TVA

15,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VU
Version
Montage en ligne
Pression d'ouverture
0,4 - 0,7 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
110 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/4" NPT
Joints
NBR