229,93 €/ Unitéhors TVA
278,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VU |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 0,4 - 0,7 bar |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 160 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1" BSP |
Joints | NBR |