Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour VU 1/4"

  • ERIKS:14229061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les clapets anti-retour permettent un écoulement libre dans un sens et bloquent l'écoulement dans le sens inverse ; ils sont utilisés pour maintenir la pression d'un système hydraulique.
  • Corps : acier zingué.
  • Pièces internes : acier trempé et rectifié.
  • Joints d'étanchéité : Buna-N.
  • Orifices BSP.
Ajouter à la liste

5,73 €/ Unitéhors TVA

6,93 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VU
Version
Montage en ligne
Pression d'ouverture
0,4 - 0,7 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
20 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/4" BSP
Joints
NBR