54,31 €/ Unitéhors TVA
65,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VU |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 0,7 - 1 bar |
Pression de service maximum | 300 bar |
Flux d'huile maximale | 350 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1.1/4" NPT |
Joints | NBR |