Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour piloté simple effet VBPSE 3/8"L2 CEXC

  • ERIKS:14228925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet utilisé pour bloquer un vérin en position dans un seul sens, permettant le débit dans un sens et l’empêchant dans le sens opposé tant que la pression de pilotage n’est pas appliquée. Ce clapet s'avère particulièrement adapté pour le montage sur vérin. Sur demande, on fournir le kit de raccords sur mesure pour le montage à entraxe défini.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Montage sur tube DIN2353.
Ajouter à la liste

23,40 €/ Unitéhors TVA

28,31 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBPSE 2 CEXC
Version
Montage en ligne
Type de valve
Simple
Rapport de pression de pilotage
1:5,5
Pression d'ouverture
4 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
30 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR