31,40 €/ Unitéhors TVA
37,99 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBPSE A |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Simple |
Rapport de pression de pilotage | 1:8 |
Pression d'ouverture | 4,5 bar |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 30 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/8" BSP |
Joints | NBR |