Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour piloté simple effet VBPSE 3/8" 4 VIE

  • ERIKS:14228921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet utilisé pour bloquer un vérin en position dans un seul sens, permettant le débit dans un sens et l’empêchant dans le sens opposé tant que la pression de pilotage n’est pas appliquée.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Montage sur tube: raccords BSP.
Ajouter à la liste

29,30 €/ Unitéhors TVA

35,45 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBPSE
Version
Montage en ligne
Type de valve
Simple
Rapport de pression de pilotage
1:5
Pression d'ouverture
8 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
45 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR