50,55 €/ Unitéhors TVA
61,17 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBPSE |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Simple |
Rapport de pression de pilotage | 1:4 |
Pression d'ouverture | 2 bar |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 100 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/4" BSP |
Joints | NBR |