Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour piloté simple effet avec robinet VBPSE 1/4"L C/RUB A

  • ERIKS:14228930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet muni d’un robinet intégré utilisée pour bloquer un vérin en position dans un seul sens, permettant le débit dans un sens et l’empêchant dans le sens opposé tant que la pression de pilotage n’est pas appliquée. En raison de la haute sécurité qu’ils fournissent, ces clapets sont particulièrement adaptés à être montés sur des vérins stabilisateurs : la fermeture du robinet, après avoir posé les stabilisateurs, permet en effet d’exclure les risques dérivant d’erreurs de manœuvre éventuelles.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Montage sur tube; raccords BSP.
Ajouter à la liste

40,21 €/ Unitéhors TVA

48,65 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBPSE c/RUB
Version
Montage en ligne
Type de valve
Simple avec vanne à boisseau sphérique gauche
Rapport de pression de pilotage
1:5,5
Pression d'ouverture
4 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
50 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR