39,07 €/ Unitéhors TVA
47,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBPSE PS |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Simple |
Rapport de pression de pilotage | 1:12 |
Pression d'ouverture | 3 bar |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 35 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/8" BSP |
Joints | NBR |