62,29 €/ Unitéhors TVA
75,37 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBPSL |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Simple |
Rapport de pression de pilotage | 1:4,4 |
Pression d'ouverture | 0,5 bar |
Pression de service maximum | 250 bar |
Flux d'huile maximale | 80 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/4" BSP |
Joints | NBR |