29,95 €/ Unitéhors TVA
36,24 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBPSL |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Simple |
Rapport de pression de pilotage | 1:9,8 |
Pression d'ouverture | 2,5 bar |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 20 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/4" BSP |
Joints | NBR |