35,68 €/ Unitéhors TVA
43,17 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBPSL |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Simple |
Rapport de pression de pilotage | 1:4,6 |
Pression d'ouverture | 3 bar |
Pression de service maximum | 300 bar |
Flux d'huile maximale | 45 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2" BSP |
Joints | NBR |