114,90 €/ Unitéhors TVA
139,03 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBPSL |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Simple |
Rapport de pression de pilotage | 1:3,5 |
Pression d'ouverture | 1 bar |
Pression de service maximum | 220 bar |
Flux d'huile maximale | 120 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1" BSP |
Joints | NBR |