Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour piloté flasquable double effet VBPDE 3/8'' FL

  • ERIKS:14812855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet utilisé pour bloquer un vérin en position dans les deux sens, permettant le débit dans un sens et l’empêchant dans le sens opposé tant que la pression de pilotage n’est pas appliquée. Le montage à bride permet de l’installer directement sur l’actionneur.

Matériau
  • Corps : acier zingué.
  • Pièces internes : acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints d'étanchéité : Buna-N.
Ajouter à la liste

37,40 €/ Unitéhors TVA

45,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBPDE FL
Version
Montage sur embase
Type de valve
Double
Rapport de pression de pilotage
1:5,5
Pression d'ouverture
4,5 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
30 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR