44,87 €/ Unitéhors TVA
54,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBPDE FL |
Version | Montage sur embase |
Type de valve | Double |
Rapport de pression de pilotage | 1:5,5 |
Pression d'ouverture | 4,5 bar |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 30 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2" BSP |
Joints | NBR |