Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour piloté flasquable à simple effet VBPSE 1/2'' FL

  • ERIKS:14812869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet utilisé pour bloquer un vérin en position dans un seul sens, permettant le débit dans un sens et l’empêchant dans le sens opposé tant que la pression de pilotage n’est pas appliquée. Adapté pour être fixé directement sur l’actionneur par bridage.

Matériau
  • Corps : acier zingué.
  • Pièces internes : acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints d'étanchéité : Buna-N.
Ajouter à la liste

43,21 €/ Unitéhors TVA

52,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBPSE FL
Version
Montage sur embase
Type de valve
Simple
Rapport de pression de pilotage
1:4,5
Pression d'ouverture
5,5 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
55 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR