53,38 €/ Unitéhors TVA
64,59 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBPDE |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Double |
Rapport de pression de pilotage | 1:4 |
Pression d'ouverture | 2 bar |
Pression de service maximum | 300 bar |
Flux d'huile maximale | 100 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/4" BSP |
Joints | NBR |