Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour piloté double effet VBPDE 1/4"L CMP/FLV

  • ERIKS:12497065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet utilisé pour bloquer un vérin en position dans les deux sens, permettant le débit dans un sens et l’empêchant dans le sens opposé tant que la pression de pilotage n’est pas appliquée. Ce modèle a été spécialement conçu pour des vérins ayant un entraxe très court auxquels il a été fixé par le biais d’une vis percée fournie avec la Vanne.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

46,81 €/ Unitéhors TVA

56,64 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBPDE CMP/FLV
Version
Montage en ligne
Type de valve
Double
Rapport de pression de pilotage
1:4,9
Pression d'ouverture
1 bar
Pression de service maximum
300 bar
Flux d'huile maximale
20 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/4" BSP banjo bolt
Joints
NBR