Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour piloté double effet VBPDE 1/4" A FLV

  • ERIKS:14228909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet utilisé pour bloquer un vérin en position dans les deux sens, permettant le débit dans un sens et l’empêchant dans le sens opposé tant que la pression de pilotage n’est pas appliquée. Ce modèle permet la fixation directe sur le vérin par le biais d’une vis percée fournie avec le clapet.

Matériau:
Corps: acier zingué
Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

39,11 €/ Unitéhors TVA

47,32 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBPDE A FLV
Version
Montage sur embase
Type de valve
Double
Rapport de pression de pilotage
1:5,5
Pression d'ouverture
4,5 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
20 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/4" BSP
Joints
NBR