Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour piloté double effet VBPDE 1/2"

  • ERIKS:14228900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet utilisé pour bloquer un vérin en position dans les deux sens, permettant le débit dans un sens et l’empêchant dans le sens opposé tant que la pression de pilotage n’est pas appliquée.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Montage sur tube; raccords BSP.
Ajouter à la liste

34,21 €/ Unitéhors TVA

41,39 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBPDE
Version
Montage en ligne
Type de valve
Double
Rapport de pression de pilotage
1:4
Pression d'ouverture
3,5 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
70 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR