42,64 €/ Unitéhors TVA
51,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBPDE c/RUB |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Double avec vanne à bille à gauche |
Rapport de pression de pilotage | 1:5,5 |
Pression d'ouverture | 4 bar |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 20 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 12L |
Joints | NBR |