Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour piloté double effet avec robinet VBPDE 1/2"L C/RUB.

  • ERIKS:14228914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet muni d’un robinet intégré utilisé pour bloquer un vérin en position dans les deux sens, permettant le débit dans un sens et l’empêchant dans le sens opposé tant que la pression de pilotage n’est pas appliquée. En raison de la haute sécurité qu’ils fournissent, ces clapets sont particulièrement adaptés à être montés sur des vérins stabilisateurs : la fermeture du robinet, après avoir posé les stabilisateurs, permet en effet d’exclure les risques dérivant d’erreurs de manœuvre éventuelles.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Montage sur tube; raccords BSP.
Ajouter à la liste

49,84 €/ Unitéhors TVA

60,31 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBPDE c/RUB
Version
Montage en ligne
Type de valve
Double avec vanne à bille à gauche
Rapport de pression de pilotage
1:5
Pression d'ouverture
6 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
50 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR