Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour piloté double effe à souder KIT VBAS 90

  • ERIKS:14812863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La fonction de ces clapets est analogue à celle des valves de retenue pilotées contenant la cartouche d’arrêt. Elles sont particulièrement utilisées sur des appuis hydrauliques dans la mesure où elles sont soudées directement sur le vérin. Ces valves ont été étudiées spécifiquement pour ralentir la vitesse et les vibrations sur des appuis hydrauliques. V1011 est à simple effet, V1010 et V1012 sont à double effet.

Matériau
  • Corps : acier zingué.
  • Pièces internes : acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints d'étanchéité : Buna-N.
Ajouter à la liste

106,32 €/ Unitéhors TVA

128,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBAS
Version
à souder
Type de valve
Double
Rapport de pression de pilotage
1:5,5
Pression d'ouverture
3 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
25 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR