36,15 €/ Unitéhors TVA
43,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBPDE SC |
Version | Oeil banjo |
Type de valve | Double |
Rapport de pression de pilotage | 1:5,5 |
Pression d'ouverture | 4 bar |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 30 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/8" BSP |
Joints | NBR |