209,30 €/ Unitéhors TVA
253,25 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBLP |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Soupape de décharge de la pression de croisement + clapets anti-retour contrôlés |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 70 l/min |
Plage de réglage | 10 - 180 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/4" BSP |
Joints | NBR |