Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clapet anti-retour et antichoc VBAU 3/8" 180

  • ERIKS:14229045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne formée par l’union d’une Vanne de retenue double pilotée et d’un limiteur de pression double croisé. Outre le Embasesage de l’actionneur, elle permet la limitation de la pression à l’entrée de l'actionneur

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

96,24 €/ Unitéhors TVA

116,45 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBAU
Version
Montage en ligne
Type de valve
Soupape de décharge de la pression de croisement + clapets anti-retour contrôlés
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
35 l/min
Plage de réglage
10 - 180 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR