Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clap.anti-rt antic.VAU 1/2SE V OMP/OMR V0499/V180

  • ERIKS:14812932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux limiteurs de pression avec une évacuation croisée, elle est utilisée pour limiter la pression dans un (SE) ou les deux branches d’un moteur (DE). Ce modèle peut s’avérer particulièrement utile tant comme Vanne antichoc que pour réguler les deux branches d’un circuit hydraulique avec différentes valeurs de pression. Le bridage direct, adapté pour des moteurs White (ex Danfoss) de la série OMP/OMR, garantit une sécurité maximale, des pertes de charge minimes et une installation compacte.

Matériau:
  • Corps: acier zingué.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

52,25 €/ Unitéhors TVA

63,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VAU OMP/OMR
Version
Montage sur embase
Type de valve
Valve Crossover
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
60 l/min
Plage de réglage
30 - 180 bar
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR