Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clap. anti-ret antichoc VAU 1/2'' V AG-A V0455/V180

  • ERIKS:14812885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux limiteurs de pression avec une évacuation croisée, elle est utilisée pour limiter la pression dans les deux branches d’un actionneur ou d’un moteur hydraulique à une valeur de calibrage spécifique.
La fixation pour plaque directe, adaptée pour des moteurs Samhydraulik de la série AG- AR, garantit une sécurité maximale, des pertes de charge minimes et une installation compacte.

Matériau:
  • Corps: acier zingué.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

56,86 €/ Unitéhors TVA

68,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VAU AG-AR
Version
Montage sur embase
Type de valve
Valve Crossover
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
60 l/min
Plage de réglage
10 - 180 bar
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR