Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clap. anti-ret antic.VMPDI V 3/8 30-180 V0737/V180

  • ERIKS:14812926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux limiteurs de pression avec une évacuation croisée, cette Vanne est utilisée pour limiter la pression dans les deux branches. Elle peut s’avérer particulièrement utile tant comme Vanne antichoc que pour réguler les deux branches d’un circuit hydraulique avec différentes valeurs de pression. La présence de six raccords (2 entrées et 4 sorties réversibles) permet l’utilisation d’une seule Vanne avec deux vérins.

Matériau:
  • Corps: acier zingué.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

52,26 €/ Unitéhors TVA

63,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VMPDI
Version
Montage en ligne
Type de valve
Valve Crossover
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
45 l/min
Plage de réglage
30 - 180 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR