65,94 €/ Unitéhors TVA
79,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VAU OMT |
Version | Montage sur embase |
Type de valve | Valve Crossover |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 100 l/min |
Plage de réglage | 30 - 180 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/4" BSP |
Joints | NBR |